nVent Hoffman (Eldon) - Modular front panel, 200x600 SX139874 - MSMCP2006R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574131286
Sonepar cikkszám
SX139874
Gyártói cikkszám
MSMCP2006R5
Gyártói típuskód
MSMCP2006R5
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Modular front panel, 200x600