nVent Hoffman (Eldon) - Modular front panel, 300x600 SX139875 - MSMCP3006-2R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574131309
Sonepar cikkszám
SX139875
Gyártói cikkszám
MSMCP3006-2R5
Gyártói típuskód
MSMCP3006-2R5
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Modular front panel, 300x600