Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Modular front panel, 300x800 SX139876 - MSMCP3008-1R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Modular front panel, 300x800 SX139876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574214965

Sonepar cikkszám

SX139876

Gyártói cikkszám

MSMCP3008-1R5

Gyártói típuskód

MSMCP3008-1R5

Szélesség:

800 mm

Magasság:

300 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Modular front panel, 300x800