nVent Hoffman (Eldon) - Modular front panel, 450x600 SX139878 - MSMCP4506R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574131316
Sonepar cikkszám
SX139878
Gyártói cikkszám
MSMCP4506R5
Gyártói típuskód
MSMCP4506R5
Szélesség:
600 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Modular front panel, 450x600