nVent Hoffman (Eldon) - Modular front panel, 450x800 SX139879 - MSMCP4508R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574214255
Sonepar cikkszám
SX139879
Gyártói cikkszám
MSMCP4508R5
Gyártói típuskód
MSMCP4508R5
Szélesség:
800 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Modular front panel, 450x800