Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Modular front panel, 600x600 SX139880 - MSMCP6006R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Modular front panel, 600x600 SX139880

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574131323

Sonepar cikkszám

SX139880

Gyártói cikkszám

MSMCP6006R5

Gyártói típuskód

MSMCP6006R5

Szélesség:

600 mm

Magasság:

600 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Modular front panel, 600x600