nVent Hoffman (Eldon) - Modular front panel, 600x800 SX139881 - MSMCP6008R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574214262
Sonepar cikkszám
SX139881
Gyártói cikkszám
MSMCP6008R5
Gyártói típuskód
MSMCP6008R5
Szélesség:
800 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Modular front panel, 600x800