nVent Hoffman (Eldon) - Modular system frame, 1000x600 SX139926 - MSMSM1006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574222922
Sonepar cikkszám
SX139926
Gyártói cikkszám
MSMSM1006
Gyártói típuskód
MSMSM1006
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1 mm
Modular system frame, 1000x600