nVent Hoffman (Eldon) - Modular system frame, 1000x800 SX139927 - MSMSM1008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574222939
Sonepar cikkszám
SX139927
Gyártói cikkszám
MSMSM1008
Gyártói típuskód
MSMSM1008
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1 mm
Modular system frame, 1000x800