Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Modular system frame, 1200x600 SX139928 - MSMSM1206

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Modular system frame, 1200x600 SX139928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 1.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574222946

Sonepar cikkszám

SX139928

Gyártói cikkszám

MSMSM1206

Gyártói típuskód

MSMSM1206

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

1.2 mm

Modular system frame, 1200x600