nVent Hoffman (Eldon) - Modular system frame, 1200x800 SX139929 - MSMSM1208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574222953
Sonepar cikkszám
SX139929
Gyártói cikkszám
MSMSM1208
Gyártói típuskód
MSMSM1208
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1.2 mm
Modular system frame, 1200x800