nVent Hoffman (Eldon) - Modular system frame, 2000x800 SX139919 - MSMSF2008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574222854
Sonepar cikkszám
SX139919
Gyártói cikkszám
MSMSF2008
Gyártói típuskód
MSMSF2008
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2 mm
Modular system frame, 2000x800