nVent Hoffman (Eldon) - Modular system frame, 2200x600 SX139920 - MSMSF2206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574222861
Sonepar cikkszám
SX139920
Gyártói cikkszám
MSMSF2206
Gyártói típuskód
MSMSF2206
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2.2 mm
Modular system frame, 2200x600