nVent Hoffman (Eldon) - Modular system frame, 2200x800 SX139921 - MSMSF2208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 2.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574222878
Sonepar cikkszám
SX139921
Gyártói cikkszám
MSMSF2208
Gyártói típuskód
MSMSF2208
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2.2 mm
Modular system frame, 2200x800