nVent Hoffman (Eldon) - Modular system frame, 600x600 SX139922 - MSMSM0606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574222885
Sonepar cikkszám
SX139922
Gyártói cikkszám
MSMSM0606
Gyártói típuskód
MSMSM0606
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Modular system frame, 600x600