nVent Hoffman (Eldon) - Modular system frame, 600x800 SX139923 - MSMSM0608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574222892
Sonepar cikkszám
SX139923
Gyártói cikkszám
MSMSM0608
Gyártói típuskód
MSMSM0608
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
600 mm
Modular system frame, 600x800