nVent Hoffman (Eldon) - Modular system frame, 800x600 SX139924 - MSMSM0806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574222908
Sonepar cikkszám
SX139924
Gyártói cikkszám
MSMSM0806
Gyártói típuskód
MSMSM0806
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
800 mm
Modular system frame, 800x600