nVent Hoffman (Eldon) - Moduláris váz, 1000X800, 266 modul, 7 sorok SX074301 - AC10080R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1 mm
Szélesség - 800 mm
DIN-sínek száma - 8
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074301
Gyártói cikkszám
AC10080R5
Gyártói típuskód
AC10080R5
Magasság:
1 mm
Szélesség:
800 mm
DIN-sínek száma:
8
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
304
Mélység:
350 mm
Moduláris váz, 1000X800, 266 modul, 7 sorok