nVent Hoffman (Eldon) - Moduláris váz, 300X250, 16 modul, 2 sorok SX074293 - AC03025R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 2
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074293
Gyártói cikkszám
AC03025R5
Gyártói típuskód
AC03025R5
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
2
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
16
Moduláris váz, 300X250, 16 modul, 2 sorok