Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Moduláris váz, 400X300, 33 modul, 3 sorok SX074294 - AC04030R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Moduláris váz, 400X300, 33 modul, 3 sorok SX074294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 400 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • DIN-sínek száma - 3

  • Burkolat típusa - zárt

  • Fedéllel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074294

Gyártói cikkszám

AC04030R5

Gyártói típuskód

AC04030R5

Magasság:

400 mm

Szélesség:

300 mm

DIN-sínek száma:

3

Burkolat típusa:

zárt

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Nem

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

33

Moduláris váz, 400X300, 33 modul, 3 sorok