nVent Hoffman (Eldon) - Moduláris váz, 500X400, 48 modul, 3 sorok SX074295 - AC05040R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 500 mm
Szélesség - 400 mm
DIN-sínek száma - 3
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074295
Gyártói cikkszám
AC05040R5
Gyártói típuskód
AC05040R5
Magasság:
500 mm
Szélesség:
400 mm
DIN-sínek száma:
3
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
48
Moduláris váz, 500X400, 48 modul, 3 sorok