nVent Hoffman (Eldon) - Moduláris váz, 600X400, 64 modul, 4 sorok SX074296 - AC06040R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 400 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074296
Gyártói cikkszám
AC06040R5
Gyártói típuskód
AC06040R5
Magasság:
600 mm
Szélesség:
400 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
64
Moduláris váz, 600X400, 64 modul, 4 sorok