nVent Hoffman (Eldon) - Moduláris váz, 600X600, 108 modul, 4 sorok SX074297 - AC06060R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
DIN-sínek száma - 4
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074297
Gyártói cikkszám
AC06060R5
Gyártói típuskód
AC06060R5
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
DIN-sínek száma:
4
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
108
Moduláris váz, 600X600, 108 modul, 4 sorok