Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Moduláris váz, 700X500, 110 modul, 5 sorok SX074298 - AC07050R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Moduláris váz, 700X500, 110 modul, 5 sorok SX074298

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 700 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • DIN-sínek száma - 5

  • Burkolat típusa - zárt

  • Fedéllel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074298

Gyártói cikkszám

AC07050R5

Gyártói típuskód

AC07050R5

Magasság:

700 mm

Szélesség:

500 mm

DIN-sínek száma:

5

Burkolat típusa:

zárt

Fedéllel:

Igen

N-PE-kapcsokkal:

Nem

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

110

Moduláris váz, 700X500, 110 modul, 5 sorok