nVent Hoffman (Eldon) - Moduláris váz, 800X600, 162 modul, 6 sorok SX074299 - AC08060R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 800 mm
Szélesség - 600 mm
DIN-sínek száma - 6
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074299
Gyártói cikkszám
AC08060R5
Gyártói típuskód
AC08060R5
Magasság:
800 mm
Szélesség:
600 mm
DIN-sínek száma:
6
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
162
Moduláris váz, 800X600, 162 modul, 6 sorok