nVent Hoffman (Eldon) - Mount. rail 10x20 holes SX138566 - CP1020H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelő stég
Magasság - 10 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 20 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574235090
Sonepar cikkszám
SX138566
Gyártói cikkszám
CP1020H
Gyártói típuskód
CP1020H
Kivitel:
szerelő stég
Magasság:
10 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
20 mm
Szín:
egyéb
Mount. rail 10x20 holes