nVent Hoffman (Eldon) - Mount. rail 10x20 plain SX138567 - CP1020U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 20 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 20 mm
Magasság - 2 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574003002
Sonepar cikkszám
SX138567
Gyártói cikkszám
CP1020U
Gyártói típuskód
CP1020U
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
20 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
20 mm
Magasság:
2 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Mount. rail 10x20 plain