nVent Hoffman (Eldon) - Mount. rail 20x40 holes SX138570 - CP2040H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelő stég
Magasság - 20 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 40 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574235113
Sonepar cikkszám
SX138570
Gyártói cikkszám
CP2040H
Gyártói típuskód
CP2040H
Kivitel:
szerelő stég
Magasság:
20 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
40 mm
Szín:
egyéb
Mount. rail 20x40 holes