nVent Hoffman (Eldon) - Mount. rail 20x40 plain SX138571 - CP2040U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 40 mm
Magasság - 2 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574003040
Sonepar cikkszám
SX138571
Gyártói cikkszám
CP2040U
Gyártói típuskód
CP2040U
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
40 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
40 mm
Magasság:
2 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Mount. rail 20x40 plain