nVent Hoffman (Eldon) - Mounting frame, 1035x835 SX140503 - UMF10805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 835 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 835 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1.04 mm
Magasság - 1.04 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574100657
Sonepar cikkszám
SX140503
Gyártói cikkszám
UMF10805
Gyártói típuskód
UMF10805
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
835 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
835 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1.04 mm
Magasság:
1.04 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Mounting frame, 1035x835