nVent Hoffman (Eldon) - Mounting frame, 315x215 SX140504 - UMF3202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 215 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 215 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 315 mm
Magasság - 315 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574100596
Sonepar cikkszám
SX140504
Gyártói cikkszám
UMF3202
Gyártói típuskód
UMF3202
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
215 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
215 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
315 mm
Magasság:
315 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Mounting frame, 315x215