nVent Hoffman (Eldon) - Mounting frame, 415x315 SX140505 - UMF4302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 315 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 315 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 415 mm
Magasság - 415 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574100602
Sonepar cikkszám
SX140505
Gyártói cikkszám
UMF4302
Gyártói típuskód
UMF4302
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
315 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
315 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
415 mm
Magasság:
415 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Mounting frame, 415x315