nVent Hoffman (Eldon) - Mounting frame, 515x415 SX140506 - UMF5403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 415 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 415 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 515 mm
Magasság - 515 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574100619
Sonepar cikkszám
SX140506
Gyártói cikkszám
UMF5403
Gyártói típuskód
UMF5403
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
415 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
415 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
515 mm
Magasság:
515 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Mounting frame, 515x415