nVent Hoffman (Eldon) - Mounting frame, 615x415 SX140507 - UMF6403
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 415 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 415 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 615 mm
Magasság - 615 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574100626
Sonepar cikkszám
SX140507
Gyártói cikkszám
UMF6403
Gyártói típuskód
UMF6403
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
415 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
415 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
615 mm
Magasság:
615 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Mounting frame, 615x415