nVent Hoffman (Eldon) - Mounting frame, 735x535 SX140508 - UMF7503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 535 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 535 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 735 mm
Magasság - 735 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574100633
Sonepar cikkszám
SX140508
Gyártói cikkszám
UMF7503
Gyártói típuskód
UMF7503
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
535 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
535 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
735 mm
Magasság:
735 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Mounting frame, 735x535