nVent Hoffman (Eldon) - Mounting frame, 835x635 SX140509 - UMF8604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 635 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 635 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 835 mm
Magasság - 835 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574100640
Sonepar cikkszám
SX140509
Gyártói cikkszám
UMF8604
Gyártói típuskód
UMF8604
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
635 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
635 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
835 mm
Magasság:
835 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
RAL-szám:
7.04
Mounting frame, 835x635