nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1000 SX138469 - CBPZ10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 700 mm
Szélesség - 1 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574052536
Sonepar cikkszám
SX138469
Gyártói cikkszám
CBPZ10
Gyártói típuskód
CBPZ10
Anyag:
acél
Magasság:
700 mm
Szélesség:
1 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1000