nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1000 SX138485 - CDPZ10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 428 mm
Szélesség - 1 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574037991
Sonepar cikkszám
SX138485
Gyártói cikkszám
CDPZ10
Gyártói típuskód
CDPZ10
Anyag:
acél
Magasság:
428 mm
Szélesség:
1 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1000