nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1000x1000 SX140526 - UMPZ100100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1 mm
Szélesség - 1 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101203
Sonepar cikkszám
SX140526
Gyártói cikkszám
UMPZ100100
Gyártói típuskód
UMPZ100100
Anyag:
acél
Magasság:
1 mm
Szélesség:
1 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1000x1000