nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1000x1250 SX140527 - UMPZ100125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1 mm
Szélesség - 1.25 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101210
Sonepar cikkszám
SX140527
Gyártói cikkszám
UMPZ100125
Gyártói típuskód
UMPZ100125
Anyag:
acél
Magasság:
1 mm
Szélesség:
1.25 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1000x1250