nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1000x400 SX139773 - MPP1004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 894 mm
Szélesség - 294 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068117
Sonepar cikkszám
SX139773
Gyártói cikkszám
MPP1004
Gyártói típuskód
MPP1004
Anyag:
acél
Magasság:
894 mm
Szélesség:
294 mm
Mounting plate, 1000x400