nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1000x600 SX138293 - AMI10060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072343
Sonepar cikkszám
SX138293
Gyártói cikkszám
AMI10060
Gyártói típuskód
AMI10060
Anyag:
műanyag
Magasság:
1 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1000x600