nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1000x800 SX138294 - AMI10080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574072350
Sonepar cikkszám
SX138294
Gyártói cikkszám
AMI10080
Gyártói típuskód
AMI10080
Anyag:
műanyag
Magasság:
1 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1000x800