nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1000x800 SX138324 - AMP10080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 750 mm
Magasság - 970 mm
Mélység - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574072718
Sonepar cikkszám
SX138324
Gyártói cikkszám
AMP10080
Gyártói típuskód
AMP10080
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
750 mm
Magasság:
970 mm
Mélység:
12 mm
Mounting plate, 1000x800