nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1000x800 SX139774 - MPP1008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 894 mm
Szélesség - 694 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068124
Sonepar cikkszám
SX139774
Gyártói cikkszám
MPP1008
Gyártói típuskód
MPP1008
Anyag:
acél
Magasság:
894 mm
Szélesség:
694 mm
Mounting plate, 1000x800