Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 100x600 SX139885 - MSMPN1006

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 100x600 SX139885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574223059

Sonepar cikkszám

SX139885

Gyártói cikkszám

MSMPN1006

Gyártói típuskód

MSMPN1006

Magasság:

100 mm

Szélesség:

600 mm

Mounting plate, 100x600