nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 100x600 SX139886 - MSMPN1006H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223066
Sonepar cikkszám
SX139886
Gyártói cikkszám
MSMPN1006H
Gyártói típuskód
MSMPN1006H
Magasság:
100 mm
Szélesség:
600 mm
Mounting plate, 100x600