nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 100x800 SX139887 - MSMPN1008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223073
Sonepar cikkszám
SX139887
Gyártói cikkszám
MSMPN1008
Gyártói típuskód
MSMPN1008
Magasság:
100 mm
Szélesség:
800 mm
Mounting plate, 100x800