nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 100x800 SX139888 - MSMPN1008H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574223080
Sonepar cikkszám
SX139888
Gyártói cikkszám
MSMPN1008H
Gyártói típuskód
MSMPN1008H
Magasság:
100 mm
Szélesség:
800 mm
Mounting plate, 100x800