nVent Hoffman (Eldon) - Mounting plate, 1035x835 SX140512 - UMPP1080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1.04 mm
Szélesség - 835 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574100428
Sonepar cikkszám
SX140512
Gyártói cikkszám
UMPP1080
Gyártói típuskód
UMPP1080
Anyag:
műanyag
Magasság:
1.04 mm
Szélesség:
835 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Mounting plate, 1035x835